Parafusos para madeira
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
Parafusos para madeira
51750
51750.030.020
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
Parafuso rosca para madeira cabeça embeber Pozidriv Aço inoxidável (Inox) A2 3X20MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Info
Todas as medidas são indicativas, dependem do fabricante.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
3 mm
Comprimento
20 mm
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Info
Todas as medidas são indicativas, dependem do fabricante.
Dimensões
D (mm)
3
dk (max.)
5.9
k (max.)
1.9
L (mm)
20
Nr. fenda
1
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
51750.030.020
EAN
8715492308108
UBB
950350087470
UNSPSC
31161508