Parafusos para madeira
51772
51772.045.070
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
Parafuso rosca para madeira cabeça de queijo hexalobular Aço inoxidável (Inox) A2 4,5X70MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Torx
®
Forma da cabeça
Cabeça de queijo baixa
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
4.5 mm
Comprimento
70 mm
Encaixe
Torx
®
Forma da cabeça
Cabeça de queijo baixa
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Dimensões
D (mm)
4.5
dk
8.7
k
2.9
L (mm)
70
Chave caixa
25
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
51772.045.070
EAN
8715494538893
UBB
500627341034
UNSPSC
31162400