MAVE B.V.
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
Parafusos para madeira
29240
29240.045.040
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
Parafuso rosca para madeira cabeça de embeber Pozidriv Aço Zincado 4,5X40MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Info
Todas as medidas são indicativas, dependem do fabricante.
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
4.5 mm
Comprimento
40 mm
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Info
Todas as medidas são indicativas, dependem do fabricante.
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Dimensões
D (mm)
4.5
dk (max.)
8.9
k (max.)
2.7
L (mm)
40
Nr. fenda
2
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
29240.045.040
EAN
8715492952806
UBB
950350031692
UNSPSC
31161508