MAVE B.V.
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
Parafusos para madeira
29240
29240.030.016
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
Parafuso rosca para madeira cabeça de embeber Pozidriv Aço Zincado 3X16MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Info
Todas as medidas são indicativas, dependem do fabricante.
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
3 mm
Comprimento
16 mm
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Info
Todas as medidas são indicativas, dependem do fabricante.
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Dimensões
D (mm)
3
dk (max.)
5.9
k (max.)
1.9
L (mm)
16
Nr. fenda
1
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
29240.030.016
EAN
8715492952462
UBB
950350225401
UNSPSC
31161508