Parafusos para madeira
51844
51844.045.080
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
Parafuso rosca para madeira/3TG cabeça de lentilha Pozidriv anilha 15mm Aço inoxidável (Inox) A2 Cobreado 4,5X80X15MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Tratamento sup.
Cobreado
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
4.5 mm
Comprimento
80 mm
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Tratamento sup.
Cobreado
Info
anel ø=15mm
Dimensões
d2
15
D (mm)
4.5
dk
8.3
k
2.35
L (mm)
80
Nr. fenda
2
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
51844.045.080
EAN
8715494631044
UBB
500634613268
UNSPSC
31161508