Most bought products
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
67553
67553.040.016
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
Parafuso para plástico REMFORM® cabeça redonda Pozidriv Aço Zincado 4X16MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Thread REMFORM® forming thread for plastics
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
4 mm
Comprimento
16 mm
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Thread REMFORM® forming thread for plastics
Dimensões
d
4
dc (max.)
8
D (mm)
4
k (max.)
2.5
L (mm)
16
Nr. fenda
2
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
67553.040.016
EAN
7611188531687
UBB
500574684360
UNSPSC
31161512