Bevestigingsartikelen GROEP 1
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
Fixação aço inoxidável (Inox)
Parafusos
67552
67552.040.012
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
Parafuso para plástico REMFORM® cabeça queijo Torx® Aço Zincado 4X12MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Torx
®
Forma da cabeça
Cabeça de queijo baixa
Material
Aço
Material técnico
A8 (1.4529)
Tratamento sup.
Zincado
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
4 mm
Comprimento
12 mm
Encaixe
Torx
®
Forma da cabeça
Cabeça de queijo baixa
Material
Aço
Material técnico
A8 (1.4529)
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Thread REMFORM® forming thread for plastics
Dimensões
d
4
D (mm)
4
dk (max.)
7.5
k (max.)
2.8
L (mm)
12
Chave caixa
20
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
67552.040.012
EAN
8715494299237
UBB
500574683115
UNSPSC
31161512