Parafusos para molduras de janelas
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
Parafusos para molduras de janelas
51766
51766.039.032
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
Parafuso para janelas com anilha branco Aço inoxidável (Inox) A2 ST3,9X32MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
TCor
Branco
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Capping head
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
3.9 mm
Comprimento
32 mm
TCor
Branco
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Capping head
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Rosca
Dimensões
d3
12
D (mm)
3.9
dk
7.9
k
3.1
L (mm)
32
Chave caixa
15
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
51766.039.032
EAN
8717077007901
UBB
500634504855
UNSPSC
31162400