Parafusos em U
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
Produtos técnicos
Parafusos em U
Parafusos em U
17243
17243.120.126
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
Parafuso em U tipo B artigo 40G Aço Zincado M12X155X126X50
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
D (Inch)
4
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M12
Comprimento
155 mm
D (Inch)
4
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Dimensões
b
50
d-D
M12
d
12
D (mm)
114
E
126
Para tubo ø
4
L (mm)
155
L1
143
L2
86
L3
29
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
17243.120.126
EAN
8712547004015
UBB
408373268890
UNSPSC
31161616