Parafusos em U redondos em polegadas
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
Automóvel
Parafusos em U redondos em polegadas
U17277
U17277.025.0100
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
Parafuso em U longo, encontrou 4 porcas ASME B18.31.5 Aço inoxidável (Inox) AISI 304 1/4X1.3/8x3.7/16
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Material
Aço inoxidável
Material técnico
AISI 304
Rosca
Unified National Coarse
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
1/4 Inch
Comprimento
3.7/16 Inch
Material
Aço inoxidável
Material técnico
AISI 304
Rosca
Unified National Coarse
Dimensões
C
1.375
Para tubo ø
1
TPI
20
T
2.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.31.5
Números do artigo
Referência
U17277.025.0100
EAN
8715492969453
UBB
500624152814
UNSPSC
31162400
Artigo do fabricante nr
1/4-20(1"|3-7/16"X1-3/8"X2-1/2")