Parafusos em U redondos em polegadas
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
Automóvel
Parafusos em U redondos em polegadas
U17242
U17242.031.0100
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
Parafuso em U, encontrou 2 porcas ASME B18.31.5 Aço carbono SAE Black Oxide 5/16X2.3/16X1.1/2
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Material
Aço carbono
Material técnico
SAE
Tratamento sup.
Black Oxide
Rosca
Unified National Coarse
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
5/16 Inch
Comprimento
2.3/16 Inch
Material
Aço carbono
Material técnico
SAE
Tratamento sup.
Black Oxide
Rosca
Unified National Coarse
Dimensões
C
1.5
TPI
18
T
1
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.31.5
Números do artigo
Referência
U17242.031.0100
EAN
8715492952837
UBB
500625062954
UNSPSC
31162400
Artigo do fabricante nr
5/16-18(1"|2-3/16"X1-1/2"X1")