Fixação aço inoxidável (Inox)
Parafusos
51798
51798.040.012
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
Parafuso duplo CSK sem ponta Aço inoxidável (Inox) A2 4,0X12MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça de queijo baixa
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
para plásticos
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
4 mm
Comprimento
12 mm
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça de queijo baixa
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
para plásticos
Dimensões
D (mm)
4
dk
7.5
k
2.7
L (mm)
12
Nr. fenda
2
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
51798.040.012
EAN
8715494556736
UBB
500634648413
UNSPSC
31162400