Fixação aço inoxidável (Inox)
Parafusos
51798
51798.030.014
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
Parafuso duplo CSK sem ponta Aço inoxidável (Inox) A2 3,0X14MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça de queijo baixa
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
para plásticos
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
3 mm
Comprimento
14 mm
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça de queijo baixa
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
para plásticos
Dimensões
D (mm)
3
dk
5.6
k
2.2
L (mm)
14
Nr. fenda
1
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
51798.030.014
EAN
8715494555937
UBB
500634647423
UNSPSC
31162400