Parafusos de olhal DIN 444B
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
Parafusos de olhal
Parafusos de olhal DIN 444B
46181
46181.120.080
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
Parafuso de olhal DIN 444 B Latão CU2/CU3 M12X80
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Material
Latão
Material técnico
CU2/CU3
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M12
Comprimento
80 mm
Material
Latão
Material técnico
CU2/CU3
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
d2( H9)
12
d3 (max.)
25
L (mm)
80
P
1.75
s (max.)
14
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
444-B
Números do artigo
Referência
46181.120.080
EAN
8717077278882
UBB
500647892958
UNSPSC
31161610