Parafusos de olhal DIN 444B
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
Parafusos de olhal
Parafusos de olhal DIN 444B
16181
16181.060.030
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
Parafuso de olhal DIN 444 B Aço Zincado 4.6 M6X30
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
4.6
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M6
Comprimento
30 mm
Classe
4.6
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Dimensões
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
d2( H9)
6
d3 (max.)
14
L (mm)
30
P
1
s (max.)
7
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
444-B
Números do artigo
Referência
16181.060.030
EAN
8717077275287
UBB
500647855336
UNSPSC
31161610