text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso de olhal com marcação CE DIN 580 Aço C15E Zincado forjado M36


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Material Aço
Material técnico C15E
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 2613.73
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro M36
Marca Fabory
Material Aço
Material técnico C15E
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 2613.73
Info
  • Se os parafusos de olhal fizerem parte de equipamentos de elevação, a marcação CE é obrigatória.
  • Para os parafusos de olhal que não façam parte de equipamentos de elevação, a marcação CE não é necessária.forjado
Código pautal

Dimensões

d-D M36
d1 75
d2 126
d3 70
e 26
h 128
L 54
P 4

Padrões

BS 4278
NEN 1927
ISO 3266
DIN 580

Números do artigo

Referência 16010.360.001
EAN 8715492584052
UBB 951351266394
UNSPSC 31161610

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.