Parafuso de montagem
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
Parafuso de montagem
01080
01080.080.050
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
Parafuso de elevação com anilha e porca din 15237 DIN ≈15237 Aço Sem tratamento de superficie 3.6 M8X50
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Comprimento
Classe
3.6
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Info
A classe de propriedade da porca correspondente é |4| no mínimo.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Comprimento
50 mm
Classe
3.6
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Info
A classe de propriedade da porca correspondente é |4| no mínimo.
Dimensões
b
18
d2
9.5
d3
28
d4
32
f
1.5
h ≈
5.5
k
3.5
L (mm)
50
m
6.5
P
1.25
s
13
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
≈15237
Números do artigo
Referência
01080.080.050
EAN
8717077291959
UBB
500650775009
UNSPSC
31162400