Fixação aço inoxidável (Inox)
Parafusos de segurança/Sistemas de fixação
51229
51229.030.015
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
Parafuso de cravar Aço inoxidável (Inox) A2 M3X15
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
3 mm
Comprimento
15 mm
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
3
D
4.6
H (max.)
2.1
Medida do furo
3
L (mm)
15
Distância mínima ao bordo
5.6
Min. rec. espessura da folha
1
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
51229.030.015
EAN
8712423022348
UBB
500656770772
UNSPSC
31161816