Parafusos de apoio
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
Parafusos de apoio
07116
07116.158.101
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
Parafuso de apoio sextavado interior UNC ASME B18.3 Aço Direita Sem tratamento de superficie 012.9 (5/8)3/4X4 Inch
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
07116.158.101
Classe
012.9
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Unified National Coarse
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Classe
012.9
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Unified National Coarse
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Todas as dimensões na tabela acima estão em polegadas.
A marcação destes parafusos não é obrigatória.
Devido à geometria desfavorável da cabeça, estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.
Atenção: Como a classe de tolerância da rosca para estes parafusos é 3A, a zincagem pode causar problemas de encaixe da rosca.
Download como PDF
Imprimir
Padrões
BS
2470
ASME
B18.3
Números do artigo
Referência
07116.158.101
EAN
8715492066886
UBB
953351307384
UNSPSC
31161605
Faça o download do E-doc
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar