Parafusos de 2 roscas
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
Parafusos de 2 roscas
Parafusos de 2 roscas
17320
17320.060.150
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
Parafuso de 2 roscas Aço Zincado 73A M6X150
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Metric thread and wood screw thread
Info
Apenas o M6 tem encaixe hexalobular T15.73A
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M6
Comprimento
150 mm
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Metric thread and wood screw thread
Info
Apenas o M6 tem encaixe hexalobular T15.73A
Dimensões
b1
30
b2
30
d-D
M6
d2
6
L (mm)
150
P
1
Chave caixa
15
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
17320.060.150
EAN
8712547005166
UBB
408366306871
UNSPSC
31161618