Parafusos cabeça triangular
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
Parafusos cabeça triangular
01085
01085.080.030
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
Parafuso cabeça triangular din 22424 DIN 22424 A Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M8X30
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Triangle
Forma da cabeça
Triangle head
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M8
Comprimento
30 mm
Classe
8.8
Encaixe
Triangle
Forma da cabeça
Triangle head
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Dimensões
b (max.)
22.2
c (max.)
2.4
d-D
M8
dc
15.2
f (max.)
11.75
k (max.)
6.1
L (mm)
30
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
22424-A
Números do artigo
Referência
01085.080.030
EAN
8717077292055
UBB
500650776098
UNSPSC
31162400