Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavados
01410
01410.360.100
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
Parafuso cabeça sextavada rosca ISO métrica DIN 933 Aço Galvanizado a quente 8.8 M36X100
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 5
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M36
Comprimento
100 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Galvanizado a quente
Rosca
Métrica
Info
Parafusos galvanizados a quente ISO métricos são produzidos com classe de tolerância de rosca 6az (undersize) antes da galvanização.
Depois da galvanização é possível fazer a fixação com porcas standard e furos roscados classe de tolerância de rosca 6H.ISO métrico DIN 933
Dimensões
d-D
M36
k
22.5
L (mm)
100
P
4
s
55
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
4017
DIN
933
NF
E25-114
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
Números do artigo
Referência
01410.360.100
EAN
8715492410962
UBB
954351243751
UNSPSC
31161620