Parafusos sextavados para madeira
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
Parafusos sextavados para madeira
08280
08280.080.130
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
Parafuso cabeça sextavada para madeira DIN 571 Aço Zincado 8X130MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Info
Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
8 mm
Comprimento
130 mm
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Info
Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.
Dimensões
D (mm)
8
k
5.5
L (mm)
130
s
13
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-607
DIN
571
NEN
2260
Números do artigo
Referência
08280.080.130
EAN
8715492557445
UBB
950351111782
UNSPSC
31161508