Parafusos sextavados para madeira
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
Parafusos sextavados para madeira
08280
08280.070.270
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
Parafuso cabeça sextavada para madeira DIN 571 Aço Zincado 7X270MM
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Info
Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
7 mm
Comprimento
270 mm
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Info
Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.
Dimensões
D (mm)
7
k
5
L (mm)
270
s
12
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
2260
NF
E25-607
DIN
571
Números do artigo
Referência
08280.070.270
EAN
8715494507776
UBB
500621755056
UNSPSC
31161508