Parafusos sextavados para madeira
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
Parafusos sextavados para madeira
08280
08280.060.055
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
Parafuso cabeça sextavada para madeira DIN 571 Aço Zincado 6X55MM
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
Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
6 mm
Comprimento
55 mm
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Info
Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.
Dimensões
D (mm)
6
k
4
L (mm)
55
s
10
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-607
DIN
571
NEN
2260
Números do artigo
Referência
08280.060.055
EAN
8715492556967
UBB
950351108168
UNSPSC
31161508