Nedtrain Oud
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
Parafusos sextavados
01240
01240.080.070
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
Parafuso cabeça sextavada MF ISO 8765 Aço Passivado a amarelo 8.8 M8X1,00X70
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
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
M8
Comprimento
70 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Passivado a amarelo
Rosca
Métrica fina
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
28
b (min.): L
200mm
41
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
70
P
1
s
13
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
1555
NF
E25-152
ISO
8765
DIN
960
Números do artigo
Referência
01240.080.070
EAN
8715492039002
UBB
951351589134
UNSPSC
31161620