Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavados
04170
04170.240.050
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
Parafuso cabeça sextavada MF DIN 961 Aço Sem tratamento de superficie 10.9 M24X2,00X50
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
10.9
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M24
Comprimento
50 mm
Classe
10.9
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica fina
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Dimensões
d-D
M24
k
15
L (mm)
50
P
2
s
36
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
8676
DIN
961
NEN
1568
NF
E25-151
Números do artigo
Referência
04170.240.050
EAN
8715492122339
UBB
953351783568
UNSPSC
31161620