Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavados
01250
01250.140.050
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
Parafuso cabeça sextavada MF DIN 961 Aço Passivado a amarelo 8.8 M14X1,50X50/S=22
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M14
Comprimento
50 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Passivado a amarelo
Rosca
Métrica fina
Dimensões
d-D
M14
k
8.8
L (mm)
50
P
1.5
s
22
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-151
DIN
961
ISO
8676
NEN
1568
Números do artigo
Referência
01250.140.050
EAN
8715492040152
UBB
951351594324
UNSPSC
31161620