Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavados
04160
04160.080.040
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
Parafuso cabeça sextavada MF DIN 960 Aço Sem tratamento de superficie 10.9 M8X1,00X40
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
10.9
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M8
Comprimento
40 mm
Classe
10.9
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica fina
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
28
b (min.): L
200mm
41
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
40
P
1
s
13
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-152
ISO
8765
DIN
960
NEN
1555
Números do artigo
Referência
04160.080.040
EAN
8715492120557
UBB
951351638972
UNSPSC
31161620