Nedtrain Oud
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
Parafusos sextavados
01240
01240.100.090
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
Parafuso cabeça sextavada MF DIN 960 Aço Passivado a amarelo 8.8 M10X1,25X90/S=17
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M10
Comprimento
90 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Passivado a amarelo
Rosca
Métrica fina
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
90
P
1.25
s
17
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
8765
NF
E25-152
NEN
1555
DIN
960
Números do artigo
Referência
01240.100.090
EAN
8715492039101
UBB
951351589886
UNSPSC
31161620