Nedtrain Oud
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
Parafusos sextavados
01241
01241.180.060
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
Parafuso cabeça sextavada MEF ISO 8765 Aço Passivado a amarelo 8.8 M18X1,50X60
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
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
M18
Comprimento
60 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Passivado a amarelo
Rosca
Métrica extra fina
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
48
b (min.): L
200mm
61
b (min.): L≤125mm
42
d-D
M18
k
11.5
L (mm)
60
P
1.5
s
27
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-152
DIN
960
ISO
8765
NEN
1555
Números do artigo
Referência
01241.180.060
EAN
8715492039668
UBB
951351591437
UNSPSC
31161620