Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavados
01242
01242.100.016
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
Parafuso cabeça sextavada MEF ISO 8676 Aço Zincado 8.8 M10X1,00X16
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M10
Comprimento
16 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica extra fina
Dimensões
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
16
P
1
s
16
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
8676
DIN
961
NEN
1568
NF
E25-151
Números do artigo
Referência
01242.100.016
EAN
8717077331440
UBB
500651178765
UNSPSC
31161620