Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavados
01251
01251.200.060
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
Parafuso cabeça sextavada MEF ISO 8676 Aço Passivado a amarelo 8.8 M20X1,50X60
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M20
Comprimento
60 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Passivado a amarelo
Rosca
Métrica extra fina
Dimensões
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
60
P
1.5
s
30
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
961
NF
E25-151
NEN
1568
ISO
8676
Números do artigo
Referência
01251.200.060
EAN
8715492040503
UBB
951351595982
UNSPSC
31161620