Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavados
01251
01251.120.025
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
Parafuso cabeça sextavada MEF DIN 961 Aço Passivado a amarelo 8.8 M12X1,25X25/S=19
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M12
Comprimento
25 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Passivado a amarelo
Rosca
Métrica extra fina
Dimensões
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
25
P
1.25
s
19
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-151
NEN
1568
DIN
961
ISO
8676
Números do artigo
Referência
01251.120.025
EAN
8715492040336
UBB
951351594571
UNSPSC
31161620