Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavados
04161
04161.220.110
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
Parafuso cabeça sextavada MEF DIN 960 Aço Sem tratamento de superficie 10.9 M22X1,50X110
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
10.9
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M22
Comprimento
110 mm
Classe
10.9
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica extra fina
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
56
b (min.): L
200mm
69
b (min.): L≤125mm
50
d-D
M22
k
14
L (mm)
110
P
1.5
s
32
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
1555
DIN
960
NF
E25-152
ISO
8765
Números do artigo
Referência
04161.220.110
EAN
8717077019850
UBB
500644713082
UNSPSC
31161620