Nedtrain Oud
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
Parafusos sextavados
01241
01241.120.090
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
Parafuso cabeça sextavada MEF DIN 960 Aço Passivado a amarelo 8.8 M12X1,25X90/S=19
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M12
Comprimento
90 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Passivado a amarelo
Rosca
Métrica extra fina
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
90
P
1.25
s
19
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
960
ISO
8765
NF
E25-152
NEN
1555
Números do artigo
Referência
01241.120.090
EAN
8715492039637
UBB
951351591270
UNSPSC
31161620