Nedtrain Oud
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
Parafusos sextavados
46011
46011.100.040
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
Parafuso cabeça sextavada ISO 4017 Latão CU2/CU3 M10X40
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Latão
Material técnico
CU2/CU3
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M10
Comprimento
40 mm
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Latão
Material técnico
CU2/CU3
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
40
P
1.5
s
17
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
ISO
4017
NF
E25-114
NEN
1568
Números do artigo
Referência
46011.100.040
EAN
8717077257771
UBB
500648891298
UNSPSC
31161620