Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavados
01210
01210.040.055
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
Parafuso cabeça sextavada ISO 4017/ DIN 933 Aço Zincado 8.8 M4X55
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M4
Comprimento
55 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M4
k
2.8
L (mm)
55
P
0.7
s
7
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
ISO
4017
NEN
1568
Números do artigo
Referência
01210.040.055
EAN
8717077049765
UBB
500645001222
UNSPSC
31161620