text.skipToContent
text.skipToNavigation
Caro cliente, faça a sua encomenda atempadamente devido à manutenção ao sistema planeada para o próximo fim de semana.
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
My Favorites
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
Parafusos sextavados
01210
01210.480.140
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
Parafuso cabeça sextavada ISO 4017/ DIN 933 Aço Zincado 8.8 M48X140
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
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
M48
Comprimento
140 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M48
k
30
L (mm)
140
P
5
s
75
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
DIN
933
ISO
4017
NEN
1568
Números do artigo
Referência
01210.480.140
EAN
8717077014169
UBB
500644652769
UNSPSC
31161620