Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavados
01210
01210.100.041
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
Parafuso cabeça sextavada ISO 4017/ DIN 933 Aço Zincado 8.8 M10X40
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M10
Comprimento
40 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
40
P
1.5
s
16
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
DIN
933
NEN
1568
NF
E25-114
Números do artigo
Referência
01210.100.041
EAN
8715492030368
UBB
952351616927
UNSPSC
31161620