text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada ISO 4017 Aço Zincado com espessura Cr(III) 8.8 M4X10


Numero articolo
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Confezionato per 500
Solo full box

Specifiche

Diâmetro M4
Comprimento 10 mm
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado com espessura Cr(III+)
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 1.64
Código pautal 7318158880

Dimensioni

d-D M4
k 2.8
L (mm) 10
P 0.7
s 7

Standard

NF E25-114
NEN 1568
ISO 4017
DIN 933
ASME B18.2.3.1M

Numeri di articolo

Numero articolo 01237.040.010
EAN 8717077233669
UBB 500648280021
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.