Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavados
01230
01230.040.006
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
Parafuso cabeça sextavada ISO 4017 Aço Passivado a amarelo 8.8 M4X6
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
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
M4
Comprimento
6 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Passivado a amarelo
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M4
k
2.8
L (mm)
6
P
0.7
s
7
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
NF
E25-114
NEN
1568
Números do artigo
Referência
01230.040.006
EAN
8715492035783
UBB
952351064573
UNSPSC
31161620