text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada ISO 4017 Aço Passivado a amarelo 8.8 M20X65

Especificações

Diâmetro M20
Comprimento 65 mm
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Rosca Métrica

Dimensões

d-D M20
k 12.5
L (mm) 65
P 2.5
s 30

Padrões

ISO 4017
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
DIN 933

Números do artigo

Referência 01230.200.065
EAN 8715492037701
UBB 952351330719
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.