text.skipToContent
text.skipToNavigation
212 135 900
+ 150.000 artigos de fixação em stock
Serviço 24/7 com MyFabory
75 anos a fornecer qualidade
Login
Registar
País
Alemanha
Bélgica
Eslováquia
Espanha
França
Hungria
Itália
Países Baixos
Polônia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Romênia
Outro
Grupo Fabory
Europa
中国
Linguagem
Holandês
Francês
Inglês
Eslovaco
Inglês
Espanhol
Inglês
Inglês
Francês
Alemão
Espanhol
Italiano
Francês
Inglês
Húngaro
Inglês
Holandês
Inglês
Polonês
Inglês
Português
Inglês
Inglês
Tcheco
Inglês
Romeno
Inglês
Chinês Simplificado
Alemão
Inglês
Italiano
Inglês
País
Alemanha
Bélgica
Eslováquia
Espanha
França
Hungria
Itália
Países Baixos
Polônia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Romênia
Outro
Grupo Fabory
Europa
中国
Linguagem
Holandês
Francês
Inglês
Eslovaco
Inglês
Espanhol
Inglês
Inglês
Francês
Alemão
Espanhol
Italiano
Francês
Inglês
Húngaro
Inglês
Holandês
Inglês
Polonês
Inglês
Português
Inglês
Inglês
Tcheco
Inglês
Romeno
Inglês
Chinês Simplificado
Alemão
Inglês
Italiano
Inglês
Login
Registar
Hide me
Produtos
Menu
Fixação
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados interior
Porcas
Parafusos
Pernos dupla rosca com haste reduzida
Anilhas & Freios
Ancoragem
Cavilhas/Troços
Rebites
Insertos & Reparação de roscas
Produtos olhal/gancho
Sistemas de engenharia/peças para máquinas
Sortidos de parafusos & sistemas de armazenamento
Ferragens em aço inoxidável de alta qualidade
Parafusos de segurança/Sistemas de fixação
Espaçadores & separadores
Peças para máquinas
Outlet
Ferramentas & manutenção
Ferramentas manuais
Ferramentas
Produtos segurança
Ferramentas elétricas
Esmerilar e lixar
Automação & ligação
Adesivos, selantes e fitas
Manuseamento material & armazenamento
Ferramentas pneumáticas
Material elétrico
Limpezas & lavatórios
Produtos químicos técnicos
Pneumático, hidráulico & bombagem
Soldadura & aplicações de gás
Ofertas especiais
0
0 Artigo
Continuar a comprar
Efetuar Encomenda
O seu carrinho de compras está vazio
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Parafusos sextavados
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
Esmerilar e lixar
Ferramentas
Ferramentas elétricas
Ferramentas manuais
Ferramentas pneumáticas
Fixação
Limpezas & lavatórios
Manuseamento material & armazenamento
Material elétrico
Ofertas especiais
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos técnicos
Produtos segurança
Soldadura & aplicações de gás
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Fixação
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
23035
23035.120.025
...
Ver preço
Faça login para ver o nível de estoque
Login to add to catalog
A sua palavra-passe deve conter um mínimo de 8 carateres, dos quais 1 número e 1 caracter especial
Esqueceu-se da palavra-passe?
Criar conta
Pode encomendar online em qualquer altura e em qualquer lugar
Pode visualizar os seus preços líquidos
Pode visualizar e pesquisar o seu histórico de compras
Criar conta
Parafuso cabeça sextavada ISO 4017 Aço 25CrMo4+QT (1.7218) Zincado equipamentos sob pressão M12X25
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Material técnico
25CrMo4+QT (1.7218)
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M12
Comprimento
25 mm
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Material técnico
25CrMo4+QT (1.7218)
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Info
Aprovado para uso de acordo com a PED (Pressure Equipment Directive).
Certificado EN 10204 3.1 disponível sob pedido, para o qual existem custos associados.equipamentos sob pressão
Dimensões
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
25
P
1.75
s
19
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
DIN
933
NF
E25-114
NEN
1568
Números do artigo
Referência
23035.120.025
EAN
8717077248380
UBB
500648409737
UNSPSC
31161620
Download modelo CAD
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar