Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavados
01200
01200.080.110
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
Parafuso cabeça sextavada ISO 4014 Aço Zincado 8.8 M8X110
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M8
Comprimento
110 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
28
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
110
P
1.25
s
13
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
931
NF
E25-112
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
Números do artigo
Referência
01200.080.110
EAN
8715492025340
UBB
950351145038
UNSPSC
31161620