Diverse
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
Parafusos sextavados
01200
01200.420.170
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
Parafuso cabeça sextavada ISO 4014 Aço Zincado 8.8 M42X170
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
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
M42
Comprimento
170 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
96
b (min.): L
200mm
109
b (min.): L≤125mm
90
d-D
M42
k
26
L (mm)
170
P
4.5
s
65
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-112
NEN
1555
ISO
4014
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
Números do artigo
Referência
01200.420.170
EAN
8717077012585
UBB
500644636937
UNSPSC
31161620