Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavados
01200
01200.270.180
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
Parafuso cabeça sextavada ISO 4014 Aço Zincado 8.8 M27X180
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 5
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M27
Comprimento
180 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
66
b (min.): L
200mm
79
b (min.): L≤125mm
60
d-D
M27
k
17
L (mm)
180
P
3
s
41
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
NF
E25-112
NEN
1555
DIN
931
Números do artigo
Referência
01200.270.180
EAN
8715492027931
UBB
950351162017
UNSPSC
31161620