Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavados
01200
01200.200.200
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
Parafuso cabeça sextavada ISO 4014 Aço Zincado 8.8 M20X200
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M20
Comprimento
200 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
52
b (min.): L
200mm
65
b (min.): L≤125mm
46
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
200
P
2.5
s
30
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
4014
NEN
1555
NF
E25-112
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
Números do artigo
Referência
01200.200.200
EAN
8715492027276
UBB
950351157249
UNSPSC
31161620