My Favorites
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
Parafusos sextavados
01200
01200.160.095
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
Parafuso cabeça sextavada ISO 4014 Aço Zincado 8.8 M16X95
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M16
Comprimento
95 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
k
10
L (mm)
95
P
2
s
24
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
931
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
NEN
1555
Números do artigo
Referência
01200.160.095
EAN
8715492026637
UBB
954351874712
UNSPSC
31161620