Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavados
01200
01200.270.160
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
Parafuso cabeça sextavada ISO 4014 Aço Zincado 8.8 M27X160
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M27
Comprimento
160 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
66
b (min.): L
200mm
79
b (min.): L≤125mm
60
d-D
M27
k
17
L (mm)
160
P
3
s
41
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
4014
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
NF
E25-112
Números do artigo
Referência
01200.270.160
EAN
8715492027917
UBB
950351161936
UNSPSC
31161620